RTR16C-R 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR16C RTR16Cシリーズ コノエ 57835148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR16C RTR16Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6068-87注文コード57835148品番RTR16C-R
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16C●対辺(mm):24●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88gアズワン品番65-6068-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする