※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57835175 品番RTR18B-L
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18B●対辺(mm):27●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:69g アズワン品番65-6068-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする