※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57835269 品番XLW202NELZLE9
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-10〜35 電圧(V)100〜242 消費電力(W)6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 防塵防水性能IP23 防湿 光源色電球色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)690 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする