RTR20D-L 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ コノエ 57835270 RTR20D-L 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ コノエ 57835270

30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57835270 品番RTR20D-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g アズワン品番65-6069-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする