※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6069-16 注文コード57835358 品番RTR24A-R
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g アズワン品番65-6069-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする