※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57835418 品番XLX210DENCLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、550ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100ENJ LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57835418 XLX210DENCLA9 25985341 XFX210DENLA9 iD1600D-W230昼白色調光 Panasonic(パナソニック) iD1600D-W230昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする