塩ビシート(黒)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57836834 品番 0.3mm×1M×30M
参考基準価格(税別)¥7,997 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床養生シートの中では一番丈夫です。

用途
床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 質量(kg)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
屋根材の梱包
カメリア興業 様 (建設業・工事業)

屋根材の梱包の中に、紫外線カットの為に使用しました。なかなかしっかりしてて安心できます。今後も使用したいです。表面に白シートを掛けて梱包しましたので中で活躍していると思われます。

対象商品:
57836834
2021-11-04
用途:
塗装作業時の養生

金額の割にしっかりしていると思う。あまり伸び無い感じ。

2人が参考にしています
対象商品:
57836834
2020-11-03
用途:
塗装足場の土間養生
株式会社三山工業 様

靴等ですれても破れないのでいいです
水も浸透しないので 雨がかかる所の材料等の養生にも優れていると思います

対象商品:
57836834
2019-10-28
用途:
厨房器具の移設に使用しました。
株式会社アールキッチン 様 (サービス業)

たるみは出ても、破れることはなく、繰返し利用も出来ます。
コスパは、良いと思います。

対象商品:
57836834
2019-05-10
用途:
防水の為、マイクロバスのシートに被せて使用
カヌーテラフティング株式会社 様 (サービス業)

厚さ、しなやかさ共に満足。シート型に加工する必要があり、その際シート同士を接着する必要があった。強力に接着できるお勧めのテープ、接着剤等の紹介があわせてあればよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご意見は担当部署に申し伝え、商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品:
57836834
2018-09-20
用途:
舞台装置の材料
NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク 様 (その他業種)

適宜な重さ、大きさで使い良かった。
思った以上の効果が出ました。

対象商品:
57836834
2018-04-24
用途:
現場の床養生

価格は一般的な養生材より高めだがひと月ほど敷き放っしの
現場などは丈夫でいいと思った。

対象商品:
57836834
2017-03-28
用途:
作業用
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする