大東通信機
警報用GPヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付方式
基板用取付
基板用取付
パネル取付
質量(g)
9
6.5
10.5
8.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838137
品番
GPH-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC/DC250
色
淡青緑
質量(g)
9
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
10(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
10m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500