TD401PK タイマーバーシリーズ予告タイマー200分 タニタ 57838733

タイマーバーシリーズ予告タイマー200分

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57838733 品番TD401PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同時に複数の作業をする方に最適。
設定時間になる前にお知らせしてくれる予告機能付き(予告設定199分59秒〜1秒前)。
使っていない時は自動で電源が切れるオートパワーオフ付き。
アラーム時間を設定可能(1〜30秒)。
リピート機能付き。

用途料理にはもちろん、学習塾や家庭での勉強、会議のタイムキーパーなど。 付属品CR2032コイン形リチウム電池1個 仕様マグネット付、ストラップ穴付 材質ABS ブリリアントローズ 質量(g)約78(電池含) 電源(V)DC3.0 CR2032コイン形リチウム電池1個使用 表示形式デジタル 最大設定時間199分59秒 最小設定時間1秒 電池寿命約1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×147×17 音量(dB)70以上
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57838733
2015-11-06
用途:
品物の払い出し

助かりました。120分タイマーを探していましたが、なかなか見つかりませんでした。
モノタロウに今回の商品があり早速購入しました。今までのタイマーは99分までしかなく
120分で払い出す物に苦労しました。時間通りに業務がこなせて助かりました。

対象商品:
57838733
2015-04-30
用途:
ステイン、ニスなどの塗料の重ね塗りのタイミングをはかる

この商品を購入する前は、キッチンタイマーなど使っていたが99分までしかタイマーがかけれないので不便だと思っていた。このタイマーは、いろんなタイプがあるので迷ったが
今回は、200分計を購入した。
とても頑丈で落としてしまったりしてもなかなか壊れなさそうで長く使えそうだ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする