※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40形 3200Lm 反射笠付型 リニューアル PiPit調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57839898 品番XLX439KEVRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
光源色温白色 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 光束(Lm)2980 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)Ra83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NNL4300EVT RZ9 質量(kg)2.3 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57839898 XLX439KEVRZ9 27633177 XFX439KEVRZ9 iD3200反射笠RE温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) iD3200反射笠RE温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする