WCS-240 コーナーシェルフ WCS-240 アイリスオーヤマ 57840973

コーナーシェルフ WCS-240

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57840973 品番WCS-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面コーナー部のちょっとしたスペースを有効活用できます。
平行に取り付けられるように、紙定規が付いています。
小物置きやディスプレイにピッタリです。

セット内容棚板×1、棚受け×2、ネジ ダークブラウン 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×36 主要材質天然木
注意
※石膏ボードに取付ける場合は、市販の金具をご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57840982
2017-01-16
用途:
飾り棚

非常によかった ホームセンターより安いし さすがモノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする