SMTR18-R 15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ 57841299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●リード(mm):4●呼び径D1(mm):SMTR18●直径(mm):32●高さ(mm):27●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:132g
注文コード
57841299
品番
SMTR18-R
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

アズワン品番
65-6083-11
仕様
●リード(mm):4●呼び径D1(mm):SMTR18●直径(mm):32●高さ(mm):27●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:132g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする