※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100形SP中角3000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57847293 品番NNN02073WLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)174 消費電力(W)6.9 エネルギー消費効率(Lm/W)123.1 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 仕様天井面取付専用 オプションディフュージョンフィルターNNN89050(別売) 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ72 質量(kg)0.5 タイプ中角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)157 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 首振角度(°)90 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)850 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra85 水平回転範囲360度 照度角18度 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする