※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

彩光色150形SP中角3500K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57847503 品番NSN03072BLE1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム) 仕様天井面取付専用 オプションディフュージョンフィルターNNN89050(別売) 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)13.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光束(Lm)1170 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 水平回転範囲360度 照度角19度
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする