ハードケース モノロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851448 品番K39ND
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に合わせて設計されたモノロックケースは、主にショートツーリングを楽しむ小・中排気車両向け。
パフォーマンスを損なうことなく軽量化を実現したプラスチック製。キー1つでケースの開閉、プレートから脱着可能。
汎用性が高く、付属の汎用プレートで純正や市販のキャリアへ簡単に取り付けが可能。
リフレクターを施し視認性を向上
ヘルメット1個収納可能
スペアキー付属

容量(L)39 ブラック 適合サイズA3 質量(kg)2.7(ベースプレート込み) 最大積載量(kg)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×43香り29 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×33×28 付属品汎用プレート × 1枚・ボルト/ナット/角ワッシャー/ステー × 各4、ワッシャー × 8枚、タッピングスクリュー × 2本・スペアキー × 1本
注意
※アルミ製キャリアは、破損する恐れがありますので取り付けできません。
※付属の汎用プレートは、モノキーケースとの取付互換はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする