曜日別特売
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563

 

528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563
528154 ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851563

ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57851563品番528154
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。

イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57851563
2025-02-25
用途: スーパーグレートフォグランプ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

ヘッドライトがLEDなので降雪時に付いた雪が溶けないので、フォグランプをあえてハロゲン球のイエローに交換しました。
クオリティーも悪くなさそうで良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする