※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ヘックスローブビット
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852295
品番
BT2-T27HL
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番
383-6096
全長(mm)
121.5
質量(g)
55
先端サイズ
T27
外径D(Φmm)
16(ソケット部)
適合ビット
T-T27HL
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。