自動車用エアーチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1 注文コード57853207 品番E02SP-OPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は最高使用圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車・Wタイヤ向けの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。

最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5〜+60 用途ダブルタイヤ、特殊リムタイヤ対応の自動車用空気入れ 仕様ワンタッチ接続、グリップ付:作業時の冷たさを緩和

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする