グリーンクロス
グリーンクロスの タイヤゲージ・空気入れ
グリーンクロスの タイヤチャック
自動車、自転車兼用エアーチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853225
品番
E-04-OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。
カプラ対応プラグ付です。
用途
自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(MPa)
1
プラグ
カプラ対応
耐圧力(MPa)
1.5