グリーンクロス
グリーンクロスの タイヤゲージ・空気入れ
グリーンクロスの タイヤチャック
自動車用エアーチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
0.7
注文コード
57853234
品番
E-02-OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車・Wタイヤ向けの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60
用途
タイヤのエアー充填に
仕様
Wタイヤ対応