MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3C スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57853846
品番
IX-HH6059SC
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
380
形状
ラウンド
質量(kg)
2.9
色
クロームメッキ
タイプ
HC2-3C
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。