※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
(9.5SQ)インパクトロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57856671
品番
BP3LL-14TP
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ピン・リング付
ソケット形状
6角
差込角(sq.)
9.5
二面幅(mm)
14
付属品
ピン、リングPR-1519
トラスコ品番
383-5341
寸法(mm)
14
質量(g)
250
全長L(mm)
130
寸法D2(Φmm)
22(差し込み部)
外径D1(Φmm)
20.5(ソケット部)
差込角対辺(mm)
(d)12
深さH(mm)
12
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。