セラミックスクレーパー・ショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57859067 品番KZ4S-18
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。

寸法L(mm)115 トラスコ品番373-5818 質量(g)50 寸法A(mm)18 寸法T(mm)3
注意
※衝撃(叩く、こじる)落下はチップを破損させる恐れがありますので取扱いにはご注意下さい。※セラミックチップのみの販売は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859067
2017-04-05
用途:
ガスケットの除去
株式会社エッチ・ケー・エス 様

アルミの面を傷つけずにガスケットを除去できるので、少し高価ですが作業性は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする