見えるくん(多機能型オイルドレーナー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859225 品番GOD80B
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。

容量(L)12(廃油受皿) 仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm トラスコ品番117-5518 質量(kg)32 キャスター径(Φmm)150前方(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM
注意
※エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないで下さい。※梱包数は2個です。※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

商品説明動画

オイルドレーナー(GOD80B)紹介 by KTC
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859225
2019-02-15
用途:
オイル交換作業
大塚産業株式会社 様

完成品かと思いきや、自分で組み立てる製品でした。オイルの抜き取りは
ガラスの容器に汚れたオイルが貯まっていく状態が見られるため、抜けた量や汚れ具合が確認できて便利です。抜き取り用のホースも樹脂製のホースの中に針金が通してあって曲がらないよう工夫がされています。最も細いホースが5mmなので軽自動車などには重宝します。但し、他のチェンジャーにも共通して言えますが、オイルが冷え切っている冬場や、暖機運転が充分行われていない状態(オイルの粘度が硬い状態)だと役に立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする