ブレーキブリーダー 圧送ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859356 品番ABX70-L1
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途ABX70専用補助部品 全長(mm)3500 質量(g)100 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする