ZKF1-2H 組ヤスリ 平 KTC 57859767

組ヤスリ 平

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859767 品番ZKF1-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
全長(mm)220 刃長(mm)94 刃幅(mm)11 種類中目 形状 トラスコ品番373-9406 質量(g)60
注意
※叩いたりこじると破損して飛散することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57859767 ZKF1-2H 31310853 ZKF1A-2H ヤスリ KTC ヤスリ KTC 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859767
2016-06-13
用途:
自転車の整備

自転車に使用するアウターケーブルの切断面を平らにするために購入。
もっとヤスリの目の種類が多揃えてもらいたい。

対象商品:
57859767
2014-04-20
用途:
プラスチックから金属全般。

商品の値段から、あまり期待はありませんでしたが、なかなかの硬さがあって精密ドライバーの先端程度なら問題無く削れます。

1人が参考にしています
対象商品:
57859767
2014-01-16
用途:
プラスチック製品のバリ取り

普通に問題無く使用できます。

後は耐久性がどうかですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする