絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57861176 品番ZTH3
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。

差込角(mm)9.5 トラスコ品番754-3051
注意
※本製品を使用する前に、製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。※本製品を使用する箇所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。 ※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。※本製品を他の工具と組み合わせて使用しないでください。 ※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする