KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの トルクレンチ
KTCの プレセット形
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57861282
品番
TWCMPA119
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
423
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
85
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
ギヤ歯数
36
セット内容
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(85N・m/WCMPA085)、12.7sq.ホイールナット専用ソケット(19mm/B38Z-19H)
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
807-0907