パワーピット

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57862287 品番 K-332
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

先端はキリ状になっています
穴あけサイズの調整可能

穴あけ深さ(mm)130まで 穴あけ範囲(Φmm)70〜110 適合材木材・石膏ボードなど 用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用) 適合電気ドリル13mm以上、ボール盤 型式No.3 シャンク径(Φmm)13 材質(刃)刃物工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252706
2020-06-01
用途:
ミニチュアベアリング等を取り付けるため
その他業種

刃先に刻まれている目盛りで開けると大きくなり、他の材で開けて寸法を確認しないと間違います。
ネジを固定するとき刃が少し動くので仮開けして寸法確認が必要になる。

4人が参考にしています
対象商品:
10252706
2020-04-07
用途:
アクリル板の穴あけ

芯の精度が出ていない(芯精度が悪い)ため
目盛りの意味がない。
目盛りに近い穴あけができない。

1人が参考にしています
対象商品:
10252706
2019-05-05
用途:
DIY木工作業

長く使えますが、刃先の紛失が心配です。
深穴が掘れます。ホールソーでは、切りカスが詰まり深い穴は堀りにくいので、重宝しています。
作りは、頑丈で長く使えます。実は、30年ぐらい前に旧モデルを購入して刃先を研ぎながら最近まで使っていましたが、摩耗が激しくなり、切れが悪くなり買い替えました。
旧モデルは、六角レンチで、締めるタイプで、こちらの方が締め易いと思います。
旧モデルのパッケージは、そのまま収納ケースとして使用出来ましたが、現行モデルのパッケージは、それが出来ず、2個ある先端の刃先のうち使っていない方の紛失が心配です。
その分星一つマイナスです。

3人が参考にしています
対象商品:
10252706
2019-03-14
用途:
DIY木工作業の穴開け
その他業種

此の木工錐は15 mm 〜45mmまで自由に調整出来るので非常に便利。
ビット固定ネジは皿6角ネジに交換して使用している。最初から此のネジが付いているとうれしい。便利なので同サイズ2本目の購入。

対象商品:
10252706
2017-04-05
用途:
木材への穴明け
株式会社桜井工務店 様

簡単にサイズを変えられて無垢の板であれば良く切れて満足していますが、合板では倍以上時間が掛かります。
形状から解ってはいましたが、手待ちの電動工具では振動が大きくしっかり保持して一気に貫通させないと真円にはなりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10252706
2016-04-20
用途:
木工作業

やや高価だが、いろんな径の刃を揃えるよりはお得。
サイズの微調整がやりづらいという難点はあるものの
優れた商品だと思います。

対象商品:
10252706
2014-11-26
用途:
日曜大工にしよう

しっかりした作りです  一個あれば十分の為後続購入は無しです

対象商品:
10252706
2012-07-01
用途:
木材の穿孔
E.T.Laboratory 様

切れが良く穴の周辺がささくれずにシャープに穿孔できる。穴のサイズを自由に設定できるので使い勝手が良い。少々高価だが仕上がりの美しさに納得できる価格だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする