K-718 スクレィパーL-1250EX 神沢 57862427 K-718 スクレィパーL-1250EX 神沢 57862427

スクレィパーL-1250EX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57862427 品番K-718
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全長750mm〜1250mmまで柄が伸縮自在

刃幅(mm)18 用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに 付属品厚刃3枚、板ドライバー 材質SK-2 伸縮範囲(mm)750〜1250 刃の厚さ(mm)0.50(厚刃) 刃渡り(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
床材矧がし ケレン
有限会社スリーエスクラフト 様 (建設業・工事業)

交換が面倒 その分安価 伸ばして使う事は無いです
軸がもう少し太ければ安心

2025-03-28
用途:
床材矧がし ケレン
有限会社スリーエスクラフト 様 (建設業・工事業)

角度があればなお良い 刃の交換にドライバーが要るのも少しマイナス点
安価で長くて良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
57862427
2019-05-06
用途:
トタン屋根の、古い塗装の剥離作業に使用
建設業・工事業

トタン屋根のペンキを剥がしたが、シャープで剥がしやすい。軽くて扱いやすい。
伸び縮みするため、作業範囲が広く出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする