スクレイパー M1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57862445 品番K-713
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小回りのきくコンパクトヘッド
柄は握りやすく、替刃収納出来ます。

刃幅(mm)15 用途細かい剥がし作業、サビ落し、削り作業に 付属品替刃5枚、板ドライバー 全長(mm)180 刃厚(mm)0.25 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57862445
2017-06-10
用途:
塗装時の素地調整
建設業・工事業

小回りが利いていいのですが刃が外れやすく折れやすいです。
M2の様に刃を止める機能がしっかりしていればいいのですが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする