神沢
神沢の カッター
神沢の スクレイパー
神沢の スクレイパー本体
ガラススクレィパー200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57862454
品番
K-720
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃は弾性があり、粘着物でも外れないロック仕様
刃幅(mm)
25
用途
ウインドフイルム、シール剥がしに
付属品
替刃10枚、板ドライバー
全長(mm)
200
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
SK-2
刃渡り(mm)
80