神沢
神沢の カッター
神沢の スクレイパー
神沢の スクレイパー本体
スクレィパーSN型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57862481
品番
K-710-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
刃はサビに強く、鋭利なステンレス製のポケットタイプ
刃の出し入れが出来て安全です。
用途
付着物剥がし、車の氷、露落としに
付属品
替刃2枚
全長(mm)
115
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.25
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
39