神沢
神沢の ドライバー/ビット
神沢の ビット
神沢の プラスビット
ダイヤビット+2×35mm両頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
57862585
品番
K-886-1
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
全長(mm)
35
両頭機能
両頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2