はしご兼用脚立 RS2.0

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57863653 品番RS2.0-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

幅広踏ざん
踏ざん幅60mmで、安定感抜群。
両面ツバ付幅広設計で、はしご時でも安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。

最大使用荷重(kg)100 天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.56 質量(kg)7.5 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様横ズレ防止 トラスコ品番851-4937 材質/仕上アルミ/アルマイト タイプ中折れ式 規格JISマーク、Sマーク、Aマーク 段数6 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)(外寸)620×1090 天板寸法(長さ×幅)(mm)283×167 アズワン品番65-0486-03 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)620×170×1800 脚立タイプ180cmタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863653
2017-10-03
用途:
ガラス工事作業時
卸売・小売業

今まで使っていた脚立より、全然いい!!
使いやすいので他のも購入検討します!

1人が参考にしています
対象商品:
57863635
2017-10-03
用途:
ガラス工事作業
卸売・小売業

今まで使っていた脚立より使いやすいです!
同業者にも薦めています!

対象商品:
57863626
2016-11-22
用途:
洗車
中務整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステップ幅が広いので膝への負担がなく安心して作業が行えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする