アルミ はしご兼用脚立

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57863723 品番RD2.0-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使える軽量スタンダードタイプ。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。

最大使用荷重(kg)100 天板高さ(m)1.99 はしごの長さ(m)4.18 質量(kg)8.5 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)41 仕様横ズレ防止キャップ、または器具付 トラスコ品番496-6007 タイプ中折れ式 規格JISマーク、Sマーク(RD-06は除く)、Aマーク 段数7 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)(外寸)680×1250 天板寸法(長さ×幅)(mm)283×167 有効高さ(m)1.7 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)680×170×2110 脚立タイプ210cmタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863723
2021-07-06
用途:
窓の清掃
製造業

造りが華奢に感じ、乗っていて若干の不安感が有るが、何より軽快で取り回しが良いところは評価できる。ウッドデッキで梯子として使った時は足部が滑って怖い思いをした。

1人が参考にしています
対象商品:
57863705
2021-04-09
用途:
倉庫内での作業時
卸売・小売業

思った通りの品質と、納得のいく価格でした。配送も次の日に届いてよかったです。

対象商品:
57863671
2020-01-31
用途:
思ったよりも低めでした
その他業種

アルミのはしごを購入。1mの高さがあると思っておりましたが、高さは半分でした。良く注文を読んで購入すべきです。

対象商品:
57863714
2018-06-10
用途:
剪定

6尺タイプを購入しました。思っていたより軽くて便利です。

対象商品:
57863714
2016-11-07
用途:
屋上への昇降

軽量で安定度がありGood、高さも丁度良く使用先にぴったり。

対象商品:
57863714
2016-06-08
用途:
建物の塗装、庭木の剪定など
不動産業

軽いのにしっかりしている。両サイドの掛けがね(脚立と梯子の状態を固定する金具)も、外すのにダブルアクションが必要なため安心できる。

対象商品:
57863687
2016-01-26
用途:
室内天井部の壁紙コーティング作業
上野屋 様 (建設業・工事業)

軽量で持運びが楽、価格の割には使い勝ってが良い。
骨組みもしっかりしていて安心して作業ができる。
満足しています。

対象商品:
57863696
2016-07-13
用途:
庭の植木の剪定
不動産業

使いやすく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする