RYZ1.0-12 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 長谷川工業 57863897

 

RYZ1.0-12 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 長谷川工業 57863897 RYZ1.0-12 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 長谷川工業 57863897

はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57863897 品番RYZ1.0-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サイズバリエーション豊富な伸縮式。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚(アジャスター伸縮ピッチ=6mm)。60mmの幅広ステップ。
脚立を壁に立てかけた際に壁を保護する保護材付。

最大使用荷重(kg)100 設置寸法・奥行(mm)710〜880 天板高さ(m)1.02〜1.33 はしごの長さ(m)2.14〜2.78 質量(kg)6.8 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 トラスコ品番824-6637 タイプ中折れ式・脚部伸縮式 規格Aマーク 設置寸法昇降面(mm)500〜560 天板寸法(長さ×幅)(mm)281×162 高さ調整範囲(mm)310 有効高さ(m)0.71〜1.03 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×1090 脚立タイプ120cmタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863924
2019-02-06
用途:
高所の補修
河合塾池袋校 様 (教育・研究機関)

とてもいいです!安定感もデザインも脚部伸縮の点も大変気に入っています。

対象商品:
57863897
2018-07-18
用途:
住宅の軒樋・竪樋の交換等の際に使用。
株式会社HKK 様

軽く安定していて 足の調整も行いやすい。できればステップに
滑り止めを付けてもらうとよりありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする