最大使用荷重(kg)100
設置寸法・奥行(mm)870〜1080
天板高さ(m)1.31〜1.63
はしごの長さ(m)2.75〜3.40
質量(kg)8
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)298
トラスコ品番824-6638
タイプ中折れ式・脚部伸縮式
規格Aマーク
設置寸法昇降面(mm)550〜610
天板寸法(長さ×幅)(mm)281×167
高さ調整範囲(mm)310
有効高さ(m)1.01〜1.32
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×1400
脚立タイプ150cmタイプ