MB72 サザンスターホワイトバルブ PIAA 57866487

サザンスターホワイトバルブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57866487 品番MB72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美しさNo.1!
海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 タイプHS1 明るさ(W)60/60 色温度(K)5100 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866471
2018-12-23
用途:
二輪車のバルブ交換
その他業種

昼間でも明るいので走行中は目立って事故防止になるのですが、今年2本目のバルブ交換になりました。高価商品なので、もう少し耐久性に優れていたら文句無い商品なんですがね…。

対象商品:
57866471
2015-12-09
用途:
ドラッグスタークラシック1100に装着

値段はかなり高めでしたが、確かに美しい色で明るさも充分です。まもなく車検ですが、本当に車検対応できるかどうか楽しみです。耐久性が高ければ継続購入してもよいと考えています。

対象商品:
57866487
2015-07-06
用途:
バイク用

白さ、明るさ、共に良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
57866471
2015-05-11
用途:
バイクのハロゲン用

今回は、信用があるpiaa のバルブを購入しました。
このバルブはバイク用と言うことで、フィラメント部は、20Gに耐えられる設計になってます。
始めは車用の同じ商品を購入しようと思いました。車用は、バルブが2個入っているし、価格も1つ入りのバイク用より安かった為です。
しかし、バイクは振動が凄いので、やはり、バイク専用設計のバルブを購入しました。
よく、すぐ玉切れするとインプレッションに出てますが、もしかしたらバイクに車用のバルブ入れてませんか?
光りの質も、5300ケルビンなので、だいぶ白く感じますが、物を照らすには実際4700ケルビンぐらいがちょうど良いかなと、思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
57866471
2013-10-30
用途:
ヘッドライトの交換

純正の電球より断然明るくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57866471
2015-12-03
用途:
バイク用

100%街乗りで一年、3000km持ちませんでした。その後、半値以下の自動車用の物を使いましたが、5000km以上持ってます。自分で交換できる方は自動車用でも良いと思います。

対象商品:
57866471
2013-04-23
用途:
バイクのバルブ交換

バルブ自体が青いので目立つし純正品よりはるかに明るくなった。
また、交換も簡単に出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする