画像準備中

ステンレス製マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57872457 品番MA25-B64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

マグネットポンプは完全に液漏れゼロのポンプです。

吐出口径(Φmm)12(R1/2) 吸込口径(Φmm)14(R1/2) モーター出力(kW)0.025 電圧(V)100 モーター電圧(V)100 周波数(Hz)60 全揚程(m)3.5 吐出量(L/min)10 最大使用液温(℃)130 材質(本体)SCS13(SUS304) 温度範囲(℃)-20〜130 モータータイプ単相インダクション 比重1 粘度10cSt未満 防爆構造非防爆 設計圧力(MPaG)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする