タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57874234 品番 Y-2798
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。

サイズタイヤ:27インチ、チューブ:27×1 3/8 ETRTO規格37-630 材質合成ゴム ブラック タイプW/O バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする