オカモト[安全靴・作業靴]
マジキリセレブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
0.2
0.2
0.3
0.5
1
2
幅(mm)
1370
915
1370
1830
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57876833
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。
用途
間仕切り、カバー、養生
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.2
色
透明(青味)
1巻長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません