- マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴] 57876928

- マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴] 57876928
- マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴] 57876928

マジキリセレブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)1370
内容量1本注文コード57876928品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。

用途間仕切り、カバー、養生形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)1透明(青味)1巻長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57876833
2021-09-17
用途: 間仕切り用

粉ありだった為に、手や設備に付着し、拭き取る作業に時間が掛かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする