※プラス (PLUS) フィットカットカーブ プレミアムチタン イージーグリップ 紙箱包装 プレミアムブルー SC-175STNP 35-857
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード57879938
品番SC-175STNP(35857)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した家庭用はさみ。
[特長]
・新開発! 3D設計刃:
刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少。従来品比約100倍以上という究極の非粘着性を実現しました。
・高硬度チタンコーティング:
刃にチタニウムをコーティングすることで、50万回以上(PPC用紙を切断した場合)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。刃渡り65mm
・手が痛くなりにくい低反発グリップ:
厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。
・シャープな切れ味の高角度仕上刃:
ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。
・がたつき防止リング:
切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。