ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
棒磁石AK-150
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
57881103
品番
B10-3010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、
磁石と物の距離についての内容が追加されます。
鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途
磁力の確認実験などに
仕様
保磁鉄片付き、極性色分けあり
材質
アルニコ
対象
小学校3年「磁石の性質」
サイズ(mm)
10×10×150
科目
理科