マルカン ニッソー
マルカン ニッソーの 理科/技術/科学工作
マルカン ニッソーの 人体/標本/生物
上方式浄化装置
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
約10
注文コード
57881243
品番
スライドフィルタ600SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源
AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)
約10
仕様
アクアリウム600mm用
その他
淡水用
消費電力(W)
12/11
注意
※フィルターマットは付属しません。