中学校理科説明ボード 電池とイオン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57881329 品番N65-2510-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,328
販売価格(税別)
33,025

理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。
裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。
いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを
ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。

付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き 質量(kg)3 対象中学校3年「化学変化と電池」 サイズ(mm)600×900 科目理科

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする