ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
検知管 窒素酸化物 175EA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
57881365
品番
N65-9280-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途
燃焼排ガス等の測定に
型式
175EA
容量(mL)
50
適合ガス
窒素酸化物
測定ガス
窒素酸化物
測定範囲(ppm)
100〜2000
分子式
NO+NO
2
注意
※別途気体検知管測定器(北川式)AP-5E(N65-9285)が必要です。
※本商品は2ストローク測定です。