ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
33
最大許容トルク(N・m)
285
注文コード
57882424
品番
VRGF-33D120-19DC19
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・最大許容トルク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
フランジ出力型
減速比
33
最大許容トルク(N・m)
285
許容最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容スラスト荷重(N)
3740
許容モーメント(N・m)
360
質量(kg)
フランジ:7.7、出力軸:9.1