ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
33
最大許容トルク(N・m)
110
注文コード
57882485
品番
VRGS-33C90-8AG8
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・最大許容トルク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
延長軸出力型
減速比
33
最大許容トルク(N・m)
110
許容最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容スラスト荷重(N)
2650
許容モーメント(N・m)
138
質量(kg)
フランジ:3.3、出力軸:3.7